Quantité minimale: 2
Prix : 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IS-3PT-15-63-DA est une actionnés pneumatiquement 1-1/2" port complet SS ball valve avec embouts NPT (fileté). La vanne a une pression nominale à 1000 PSI et une cote de température de 0° F à + 450° F. RTFE sièges et les joints TFE sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. La conception de pièces 3 permet pour un entretien facile sans enlever les extrémités de la canalisation. Cette version est livré complete avec une PN-63-DA double action (air pour ouvrir, fermer l’air) anodisé actionneur pneumatique aluminium taille pour alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 12-37/64 po (31,95 cm)
- Taille de la vanne 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 3-way
- Type d’actionnement Double effet
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Valve : 316SS ; Actionneur : Aluminium anodisé
- Numéro de référence du fabricant EST-3PT-15-63-DA
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Robinet à boisseau sphérique BI-TORQ 1-1/2" NPT SS 3-Pc W / Dbl. Acting Pneum. actionneur
719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit