Prix : 49,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raccords en laiton rouge peuvent être utilisés dans des applications de basse pression d’huile de l’eau et de gaz (E.P.G.). Raccords ont pressions nominales de 125 lb/po2 pour la vapeur et 200 pour E.P.G. et satisfaire ANSI B 1.20.1 ANSI B 16.15. Ils offrent la résistance à la corrosion supérieure à laiton jaune et douceur relative du matériau permet une installation facile et une bonne étanchéité. Raccords en laiton sont utilisées principalement pour l’eau dans la plomberie commerciale et applications oem, mais sont également utilisés dans les applications de pétrole, de gaz et de vapeur.
Poids &Dimensions
- Longueur 4-15/16 po (12,54 cm)
- Taille 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Plage de température -20 à 400 ° F
- Style de connexion MNPT X FNPT
- Quantité par paquet 1
- Marque Siam
- LB/PO2 lb/po2 125
- Type de raccord Rue de degré 90 coude
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant XNL103-24
- Point d’origine Importation
- Classe 125
- Angle 90
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1/2 po X 6 1/2 po. plomb laiton rouge gratuit Pipe Nipple - 140 lb/po2 - importation, qté par paquet : 25
Article nº : B292206
Pas encore évalué
393,75 $
1 po plomb libre laiton Union - FNPT - 125 lb/po2 - importation
Article nº : B1875090
Pas encore évalué
38,95 $
1-1/2 po plomb laiton gratuit 90 degré Street Elbow - MNPT X FNPT - 125 lb/po2 - importation
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires