Prix : 1,65 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La bande en acier galvanisée avec boucles en acier inoxydable pour une résistance maximale verrouillage à un traitement thermique. Utilisez l’outil pointeau Band-It T300 / S38 pour installer. Utilisé pour relier la broche patte accouplements, King raccomodeurs de tuyau pour tuyau mamelons et coupleurs cam et groove.
Poids &Dimensions
- Taille de la bande 5/8
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 1/2 en
- Diamètre de serrage maximal 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
- Longueur 4,5 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- Matériel de bande Acier au carbone
- Description Pointeau préformé Band-It
- Numéro de référence du fabricant 40029120
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Apache 70002760 1-1/2" tuyau polypropylène crépine
Article nº : B553421
Pas encore évalué
20,25 $
Apache 43050575 1-1/2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553222
Pas encore évalué
7,60 $
Outil de poinçon pour bandes de 5/8"
Article nº : B553354
Pas encore évalué
545,00 $
Apache 40029120 CP0699 1-1/2" Band-It carbone acier pointeau préformé Galv pince w / bande 5/8"
1,65 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires