Quantité minimale: 5
Prix : 13,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Éclairage plaque utilitaire est conçu pour être utilisé avec le camion DOT et remorques. Construit en laiton chromé. Caractéristiques 4 claires lumières LED pour un éclairage optimal, d’un diamètre total de 1-1/2". 12 volt. Pèse 1/10 lb enfichable installation.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Type LED
- Marque Buyers Products
- Tension 12 V
- Description Éclairage plaque utilitaire
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant 5621534
- Température de couleur Effacer K
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1-1/2" utilitaire éclairage plaque-Qté Min 5
13,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires