Quantité minimale: 2
Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IS-2P-12-52-DA est une actionnés pneumatiquement 1-1/4" 2-piece, plein port SS vanne à bille avec embouts NPT (fileté). La vanne a une pression nominale à 1000 PSI et une cote de température de 0° F à + 450° F. RTFE sièges et les joints TFE sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. Cette version est livré complete avec une PN-52-DA double action (air pour ouvrir, fermer l’air) anodisé actionneur pneumatique aluminium taille pour alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 4,75 po (12,07 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 7,34 po (18,64 cm)
- Hauteur 9-5/32 po (23,26 cm)
- Taille de la vanne 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 2-way
- Type d’actionnement Double effet
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant EST-2P-12-52-DA
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Robinet à boisseau sphérique BI-TORQ 1-1/4" NPT SS 2-Pc W / Dbl. Acting Pneum. actionneur
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit