Souvent achetés ensemble
Prix initial : 5,80 $
Prix promotionnel: 3,92 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Toute la construction en acier inoxydable. Boulon est fileté toute la longueur pour permettre pour une portée maximale de taille et de la tension. Pince gérera un couple élevé, créant une pression même étanchéitée autour de la tige de couplage. Comprend l’écrou de blocage en nylon. Note : En raison de fluctuations possibles de tuyau de diamètre extérieur, il faut vérifier chaque installation individuelle.
Poids &Dimensions
- Diamètre de serrage 1-13/16 à 2-1/16 in
- Diamètre de serrage minimal 1-13/16 po (4,6 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Diamètre de serrage maximal 2-1/16 po (5,24 cm)
- Poids 0,12 lbs (.05 kg)
- Longueur 3/4 en
Détails du produit
- Marque Apache tuyau & Belting
- Quantité par paquet 1
- Matériel de bande Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 43082002
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Collier à boulon à T Ultra Apache 43082002, 1-13/16 po à 2-1/16 po, acier inoxydable (UT - 181)
3,92 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit