Quantité minimale: 2
Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IP-2P-05-100-E-A-4 série 1/2" NPT (fileté) robinet à bille dispose d’une vanne à bille en laiton plein port avec une pression nominale de 600 lb/po2 et une température nominale de + 297° F. Sièges TFE et joints Viton sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. Cette version est livré complete avec un actionneur électrique de 100VAC BI-4-A-115 avec un boîtier 4 poudre enduite de NEMA. Une coupole haute visibilité et fin de course position renseignent. L’actionneur est évalué à partir de 0° F à + 150° F, avec des contrôles de température disponibles pour les environnements extrêmes.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 5-5/8 po (14,29 cm)
- Hauteur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Taille de la vanne 1/2 en
Détails du produit
- Actionneur Électrique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 2-way
- Type d’actionnement Marche-arrêt
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Valve en laiton, aluminium actionneur
- Numéro de référence du fabricant IP-2P-05-100-E-A-4
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps EN LAITON
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 1/2" Brass 2-Pc TNP Ball Valve 115VAC W/NEMA 4
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit