Quantité minimale: 2
Prix : 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IS-3TC-05-52-SR est une actionnés pneumatiquement 1/2" port complet SS ball valve avec les extrémités de la pince sanitaire. La vanne a une pression nominale à 1000 PSI et une température nominale de - 40° F à + 450° F. La vanne a cavité remplissage TFE sièges et les joints TFE qui le rendent idéal pour l’industrie alimentaire, pharmaceutique et les autres applications qui nécessitent des valves de haute pureté. La conception de pièces 3 permet facile d’entretien et de nettoyage sans enlever les embouts de serrage de l’oléoduc. Cette version est livré avec un ressort de PN-52-SR (air pour ouvrir, le ressort pour fermer) anodisé actionneur pneumatique aluminium taille pour alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 11-57/64 po (30,2 cm)
- Taille de la vanne 1/2 en
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions Tri-Clamp
- Nombre de ports 3-way
- Type d’actionnement Ressort-retour
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Soupape : inox ; Actionneur : Enduit de poudre d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant EST-3TC-05-52-SR
- Type de vanne Ball
- Matériau du corps SS
- Actionné ou manuel Actionné
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 1/2" 3-Pc SS pince sanitaire fin robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit