Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

1/2 hp fileté arbre moteur

Produit réel peut différer de l’image affichée

1/2 hp fileté arbre moteur

Article nº : WBB516702

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 495,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Thread 1 CV arbre moteur Magnetek Bn25Ss 115V

Thread 1 CV arbre moteur Magnetek Bn25Ss 115V

Fileté de 3/4 CV arbre moteur Magnetek Bn24V1 115V

Fileté de 3/4 CV arbre moteur Magnetek Bn24V1 115V

Moteur de 1 hp Northstar

Moteur de 1 hp Northstar

2,5 Motor230V arbre hp Thread

2,5 Motor230V arbre hp Thread

VL1303A moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3420L, ouvrir, F1

VL1303A moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3420L, ouvrir, F1

JL3405A moteur Baldor-Reliance, 0,33CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56J, 3416L, TEFC, F1

JL3405A moteur Baldor-Reliance, 0,33CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56J, 3416L, TEFC, F1

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

JM3460 moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 3PH, 60HZ, 56J, 3413 M, TEFC, F1

JM3460 moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 3PH, 60HZ, 56J, 3413 M, TEFC, F1

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Condensateur permanent de Split, Switchless, seule la phase taille. 1Hp/2, 3450 tr/min, 230/115 volts, 4,4/8,8 intensité de facteur de Service, facteur de service 1.60, 56j frame, fileté arbre, c dimension 11.94. Facteur de service élevé de taux plein

Poids &Dimensions

  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Longueur 16,875 po (42,86 cm)
  • Hauteur 9,5 po (24,13 cm)

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
  • Tension 115/230 V
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Is_Motor Oui
  • TR/MIN 3450 rpm
  • Phase 1
  • Marque A.O. Smith
  • Ampères à pleine charge 4,4/8,8 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant B126
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
1/2 hp fileté arbre moteur

1/2 hp fileté arbre moteur

Article nº : WBB516702