Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/2" intégrante standard fil/reg avec jauge, bol en métal avec vue, vidange auto, 40 micron, SCFM 100, 200 PSI max, 5-125 gamme PSI, poignée en T
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-21/32 po (6,75 cm)
- Prise NPT 1/2 en
- Largeur 2-21/32 po (6,75 cm)
- Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Poids 2,75 lbs (1,25 kg)
Détails du produit
- Type de bol Zinc
- CFM 100 CFM
- Description Filtre/régulateur intégré
- Plage de température 40 à 160 ° F
- Type Standard
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 175
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant B754FGTW
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 40 micros
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche intégré filtre/régulateur B754FGTW, bol de Zinc, 1/2" NPT, 175 lb/po2
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires