Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Série 325 livres aux régulateurs de pouces sont destinés aux Applications résidentielles, commerciales et industrielles. La série 325 dispose d’un fort effet de levier clapet de Linkage de livrer sans issue Positive de Lock-Up. Les régulateurs sont capables à réglementer un contrôle précis du plein débit jusqu'à écoulement pilote. Convient pour le gaz naturels, fabriqués, mixtes, gaz de pétrole liquéfié et mélanges de gaz-Air de LP. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Pression de sortie en W.C. Pouces 4 - 12 pouces
- Taille de pipe 1/2 en
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 0,9 lbs (.41 kg)
Détails du produit
- Capacité 140 pi³/h
- Marque Maxitrol
- Pression d’entrée maximale lb/po2 10
- Numéro de référence du fabricant 325-3V 1/2
- Couleur Argent
- BTU 140000
- Limiteur d’évent installé Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cCSAus
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Billy
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Maxitrol 10"-22 » R325C roux de printemps rouge, de régulateurs de série 325-3
Article nº : B859641
Pas encore évalué
18,25 $
Maxitrol 1/2" Levier Régulateur par intérim W/Vent Limiter 325-3V 1/2 Jusqu'à 140 000 BTU
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires