Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/2" midflow filtre coalescent, bol en métal avec vue, vidange auto,.03 micron, SCFM 55, 250 PSI max
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Poids 2,7 lbs (1,23 kg)
- Prise NPT 1/2 en
Détails du produit
- Type de bol Zinc
- CFM 55 CFM
- Description MidFlow filtre coalescent avec flotteur Drain
- Plage de température 40 à 160 ° F
- Flux SCFM 55
- Type MidFlow
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 175
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant F574FW
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 0,03 micro
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
MidFlow flèche coalescents filtre avec flotteur vidange F574FW, bol de Zinc, 1/2" NPT, 175 lb/po2
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires