Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

BI-TORQ 1" Ball Valve en laiton 2-Pc TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

BI-TORQ 1" Ball Valve en laiton 2-Pc TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

Article nº : WBB438829

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 3

Prix : 339,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

BI-TORQ 1" 2-Pc laiton TNP robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

BI-TORQ 1" 2-Pc laiton TNP robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

Robinet à boisseau sphérique BI-TORQ 1-1/4" NPT SS 2-Pc W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

Robinet à boisseau sphérique BI-TORQ 1-1/4" NPT SS 2-Pc W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort

Actionneur pneumatique BI-TORQ, 3/4 po, acier inoxydable, robinet à bille NPT, 2 pièces, avec rappel par ressort

BI-TORQ 1" 2-Pc Inox NPT robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

BI-TORQ 1" 2-Pc Inox NPT robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur

Le BI-TORQ IP-2P-10-32-DA série 1" NPT (fileté) robinet à bille dispose d’une vanne à bille en laiton plein port avec une pression nominale de 600 lb/po2 et une température nominale de + 297° F. Sièges TFE et joints Viton sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. Cette version est livré complete avec un PN-32-DA double action actionneur pneumatique (air-to-open, air-pourfermer), dimensionnée pour alimentation en air 80 lb/po2.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2,8 po (7,11 cm)
  • Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Hauteur 5-55/64 po (14,88 cm)
  • Taille de la vanne 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Actionneur Pneumatique
  • Fin des connexions NPT
  • Nombre de ports 2-way
  • Type d’actionnement Double effet
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Bi-Torq
  • Matériau Valve en laiton, aluminium actionneur
  • Numéro de référence du fabricant IP-2P-10-32-DA
  • Type de vanne Ball
  • Actionné ou manuel Actionné
  • Matériau du corps EN LAITON
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

3 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
BI-TORQ 1" Ball Valve en laiton 2-Pc TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

BI-TORQ 1" Ball Valve en laiton 2-Pc TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur

Article nº : WBB438829