Quantité minimale: 2
Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IP-2P-10-52-SR série 1" NPT (fileté) robinet à bille dispose d’une vanne à bille en laiton plein port avec une pression nominale de 600 lb/po2 et une température nominale de + 297° F. Sièges TFE et joints Viton sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. Cette version est livré avec un ressort de PN-52-SR (air-to-open, printemps de ne pas fermer) actionneur pneumatique de taille pour l’alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,17 po (8,05 cm)
- Longueur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Hauteur 6-5/16 po (16,03 cm)
- Taille de la vanne 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 2-way
- Type d’actionnement Ressort-retour
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Valve en laiton, aluminium actionneur
- Numéro de référence du fabricant IP-2P-10-52-SR
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps EN LAITON
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 1" 2-Pc laiton TNP robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit