Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Coalescence de Tri-Star flèche filtre F554W, bol de Zinc, 1/2" NPT, 250 lb/po2

Coalescence de Tri-Star flèche filtre F554W, bol de Zinc, 1/2" NPT, 250 lb/po2

Article nº : WBB601864

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 165,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Flèche de coalescence MidFlow filtre F576FW, bol de Zinc, 3/4" NPT, 175 lb/po2

Flèche de coalescence MidFlow filtre F576FW, bol de Zinc, 3/4" NPT, 175 lb/po2

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche intégré filtre/régulateur avec manomètre B754FG, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 lb/po2

Flèche intégré filtre/régulateur avec manomètre B754FG, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 lb/po2

Flèche Standard filtre à particules F353F, bol en Poly avec flotteur Drain, 3/8" NPT, 150 lb/po2

Flèche Standard filtre à particules F353F, bol en Poly avec flotteur Drain, 3/8" NPT, 150 lb/po2

Flèche Standard filtre à particules F354F, bol de Zinc/Poly avec flotteur Drain, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Standard filtre à particules F354F, bol de Zinc/Poly avec flotteur Drain, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche filtre à particules Tri-Star F353, bol de Poly, 3/8" Npt, 150 lb/po2

Flèche filtre à particules Tri-Star F353, bol de Poly, 3/8" Npt, 150 lb/po2

Mini filtre à particules flèche F300-01, Poly bol, 1/8" Npt, 150 Psi

Mini filtre à particules flèche F300-01, Poly bol, 1/8" Npt, 150 Psi

Mini filtre à particules de flèche F300-02, bol de Poly, 1/4" Npt, 150 lb/po2

Mini filtre à particules de flèche F300-02, bol de Poly, 1/4" Npt, 150 lb/po2

Arrow économie StageAir 1 pinte D7612 sécheuse déshydratants, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 200 lb/po2

Arrow économie StageAir 1 pinte D7612 sécheuse déshydratants, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 200 lb/po2

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

1/2" norme coalescents filtre, bol en métal avec vue,.03 micron, SCFM 37, 250 PSI max

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Hauteur 7-5/8 po (19,37 cm)
  • Poids 1,7 lbs (.77 kg)
  • Prise NPT 1/2 en

Détails du produit

  • Type de bol Zinc
  • CFM 37 CFM
  • Description Tri-Star filtre coalescent
  • Plage de température 40 à 160 ° F
  • Flux SCFM 37
  • Type Standard
  • Marque Pneumatique de la flèche
  • LB/PO2 lb/po2 250
  • Matériau Zinc
  • Numéro de référence du fabricant F554W
  • Économies Prix bas tous les jours
  • Couleur Noir
  • Indice micron 0,03 micro
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
Coalescence de Tri-Star flèche filtre F554W, bol de Zinc, 1/2" NPT, 250 lb/po2

Coalescence de Tri-Star flèche filtre F554W, bol de Zinc, 1/2" NPT, 250 lb/po2

Article nº : WBB601864