Quantité minimale: 2
Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série BI-TORQ IC-3PS-10-52-SR 1" ball valve vient complet avec les deux threads et options de fin de socket. Cette version dispose d’un port complet, clapet à bille PVC union véritable avec sièges TFE et joints EPDM. (Options pour joints BUNA et de Viton sont disponibles pour la compatibilité avec les médias). La vanne a une pression nominale de 235 lb/po2 à une température nominale de + 73° F. Le corps en PVC convient pour chimique, industriel, d’irrigation ou de piscine et spa. Cette version est livré avec un ressort de PN-52-SR (air-to-open, printemps de ne pas fermer) actionneur pneumatique de taille pour l’alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,17 po (8,05 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Hauteur 6-43/64 po (16,95 cm)
- Taille de la vanne 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions Prise de courant
- Nombre de ports 2-way
- Type d’actionnement Ressort-retour
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau PVC, aluminium
- Numéro de référence du fabricant IC-3PS-10-52-SR
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps PVC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 1" 2-Way PVC robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit