Prix : 685,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MOTEURS DE REMPLACEMENT DE TPI
1/2 HP moteur pour fixe 24"& 30" Fans de Heavy Duty
Ces moteurs de remplacement de TPI aident à remplacer ou mise à niveau de vieux, usé et brisé des moteurs. TPI moteurs caractéristique 2-Vitesse de fonctionnement avec contrôle traction de la chaîne. Moteurs monophasés à billes sont complètement fermés et lubrifiés en permanence pour la longue vie et peu d’entretien. Moteur à condensateur (CFP-type) split permanente a un axe 1/2". Comprend 12' type de L EJS, cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre. 120V. UL Répertorié, cETL Répertorié. 5 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
1/2 HP moteur pour fixe 24"& 30" Fans de Heavy Duty
Ces moteurs de remplacement de TPI aident à remplacer ou mise à niveau de vieux, usé et brisé des moteurs. TPI moteurs caractéristique 2-Vitesse de fonctionnement avec contrôle traction de la chaîne. Moteurs monophasés à billes sont complètement fermés et lubrifiés en permanence pour la longue vie et peu d’entretien. Moteur à condensateur (CFP-type) split permanente a un axe 1/2". Comprend 12' type de L EJS, cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre. 120V. UL Répertorié, cETL Répertorié. 5 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Détails du produit
- CFM Moyen 8600 CFM
- T/mn élevé 1 100 tr/min
- CFM 7100/8600/9850 CFM
- Tension 120 V
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- TR/MIN 1100 rpm
- Phase 1
- CFM haute 9850 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Type Industriel
- Pour une utilisation avec 24"& 30"
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Marque PAS PAR POUCE
- Matériau Acier
- CFM Faible 7 100 CFM
- Numéro de référence du fabricant HDMOT
- Fonctionnalités Chaîne de traction
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
⚌
- Le matériel est inclus pour une installation facile à TPI 24"& 30" Heavy Duty Fans.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur 1/2 HP TPI en douane fixe & lourd Fans 59078002 9,850/8 600 CFM
685,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit