Prix : 13,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1-3/8" rouleau de gravité avec une dimension 10" entre Frame. Toutes les capacités de rouleau sont calculées aux normes de l’OCCO et reposent sur des charges sans impact uniformément réparties à travers le rouleau entier.
Poids &Dimensions
- Largeur 10-7/8 po (27,62 cm)
- Hauteur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Entre la largeur du cadre 10 in (25,4 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 2-1/2 "x 1" convoyeur à rouleaux
- Diamètre du rouleau 1-3/8 po (3,49 cm)
- Jauge 18
Détails du produit
- Emplacement de montage Ressort de retenue
- Assemblage requis Non
- Capacité 94lbs.
- Type Rouleau de remplacement
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier galvanisé
- Style Rouleau de remplacement
- Numéro de référence du fabricant 33664
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Peter
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rouleau de remplacement en acier galvanisé à Ashland 1-3/8" dia. - BF - ronde printemps de 1/4" 10" conservé arbre
13,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires