Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1,9" O.D. x 16 rouleaux placé haut dans le châssis et les raccords de plaque de bout à bout en acier galvanisé de calibre. Convoyeur à rouleaux gravité cédera des charges de poids moyens qui ont un fond plat ferme tels que cartons, bacs, patins et tambours.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Hauteur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Poids 66 lbs (30 kg)
- Entre la largeur du cadre 10 in (25,4 cm)
- Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 3-1/2 "x 1-3/8" convoyeur à rouleaux
- Centre d’essieu 3 in (7,62 cm)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Jauge 11 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 600 lb/pi sur 5' centres de Support
- Type Convoyeur droit
- Type de cadre 11 calibre en acier peint
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits de convoyeur de Ashland
- Matériau Acier
- Style Convoyeur à rouleaux Medium Duty
- Numéro de référence du fabricant 30855
- Section de convoyeur Ligne droite
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Convoyeur à rouleaux courbe 90° Ashland 10" BF - rouleau 1-3/8" dia. - essieux 1-1/2"- 36" rayon
Article nº : B897247
Pas encore évalué
969,00 $
Gants enduits de nitrile en mousse industrielle™ mondiale, gris/noir, X-large, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708344XL
Pas encore évalué
48,36 $
Ashland 5' Straight Roller Conveyor 30855 - 10" BF - 1,9" Roller Diameter - 3" Axle Centers
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires