Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Convoyeur à rouleaux courbe 90° Ashland 10" BF - rouleau 1-3/8" dia. - essieux 1-1/2"- 36" rayon

Convoyeur à rouleaux courbe 90° Ashland 10" BF - rouleau 1-3/8" dia. - essieux 1-1/2"- 36" rayon

Article nº : WBB897247

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 969,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ashland 10' droite rouleau convoyeur - 10" BF - 1-3/8" diamètre du rouleau - 4-1/2" essieu centres

Ashland 10' droite rouleau convoyeur - 10" BF - 1-3/8" diamètre du rouleau - 4-1/2" essieu centres

Ashland 5' Straight Roller Conveyor 30855 - 10" BF - 1,9" Roller Diameter - 3" Axle Centers

Ashland 5' Straight Roller Conveyor 30855 - 10" BF - 1,9" Roller Diameter - 3" Axle Centers

Ashland 10' Straight Roller Conveyor 31213 - 36" BF - 1,9" Roller Diameter - 3" Axle Centers

Ashland 10' Straight Roller Conveyor 31213 - 36" BF - 1,9" Roller Diameter - 3" Axle Centers

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

Convoyeur à rouleaux de Ashland 90° courbe 10" BF - rouleau ø - essieu centres de 1-3/8" - 1" rayon de 1-2/36"

1-3/8" O.D. x 18 des rouleaux en acier galvanisés placés hautes dans cadre de couplages crochet & tige de jauge. Convoyeur à rouleaux gravité transmettront les charges de devoir légers et moyens qui ont un fond plat ferme tels que cartons, bacs, patins et tambours.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Poids 53 lbs (24,09 kg)
  • Rayon extérieur 46 in (116,84 cm)
  • Diamètre du rouleau 1-3/8 po (3,49 cm)
  • Entre la largeur du cadre 10 in (25,4 cm)
  • Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 2-1/2 "x 1" Skatewheel & convoyeur à rouleaux
  • Rayon intérieur 36 in (91,44 cm)
  • Centre d’essieu 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Capacité de poids 260 lbs (118,18 kg)
  • Jauge 12 ga

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Section de convoyeur à courbe de 90 degrés
  • Type de cadre 12 en acier galvanisé de calibre
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier galvanisé
  • Style Convoyeur à rouleaux légers
  • Section de convoyeur Courbe de degrés 90
  • Capacité 260 lb/pi sur 5' centres de Support
  • Marque Produits de convoyeur de Ashland
  • Numéro de référence du fabricant 31408
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Convoyeur à rouleaux courbe 90° Ashland 10" BF - rouleau 1-3/8" dia. - essieux 1-1/2"- 36" rayon

Convoyeur à rouleaux courbe 90° Ashland 10" BF - rouleau 1-3/8" dia. - essieux 1-1/2"- 36" rayon

Article nº : WBB897247

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant