Quantité minimale: 2
Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IP-3WL-10-52-DA série 1" NPT (fileté) robinet à bille dispose d’une vanne à bille en laiton (multi-ports) 3-chemin avec une configuration L-port. La vanne a une pression nominale de 600 lb/po2 et une température nominale de + 297° F. Sièges TFE et joints Viton sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. Cette version est livré complete avec un PN-52-DA double action actionneur pneumatique (air-to-open, air-pourfermer), dimensionnée pour alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 4,75 po (12,07 cm)
- Longueur 6-7/8 po (17,46 cm)
- Hauteur 8-19/64 po (21,07 cm)
- Taille de la vanne 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 3-way
- Type d’actionnement Double effet
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Robinet : En laiton ; Actionneur : aluminium
- Numéro de référence du fabricant IP-3WL-10-52-DA
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps EN LAITON
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 1" Ball Valve 3 voies L-Port en laiton TNP W / Dbl. Acting Pneum. actionneur
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit