Prix : 1 165,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La IC-3WT-10-100-E-A-4 BI-TORQ série 1" 3 T-port boule vanne voies vient compléter les deux threads et options de fin de socket. Cette version dispose d’un port complet, clapet à bille PVC union véritable avec sièges TFE et joints EPDM. (Options pour joints BUNA et de Viton sont disponibles pour la compatibilité avec les médias). La vanne a une pression nominale de 150 lb/po2 à une température nominale de + 73° F. Le corps en PVC convient pour chimique, industriel, d’irrigation ou de piscine et spa. Cette version est livré complete avec un actionneur électrique de 100VAC BI-4-A-115 avec un boîtier 4 poudre enduite de NEMA. Une coupole haute visibilité et fin de course position renseignent. L’actionneur est évalué à partir de 0° F à + 150° F, avec des contrôles de température disponibles pour les environnements extrêmes.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 6-7/8 po (17,46 cm)
- Hauteur 9-13/32 po (23,89 cm)
- Taille de la vanne 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Actionneur Électrique
- Fin des connexions Prise de courant
- Nombre de ports 3-way
- Type d’actionnement Marche-arrêt
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau PVC, aluminium
- Numéro de référence du fabricant IC-3WT-10-100-E-A-4
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps PVC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 1" 3-Way T-Port PVC Ball Valve W / NEMA 4 115VAC
1165,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit