Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La BI-TORQ IC-3WL-10-52-SR série 1 » 3 L-port boule vanne voies vient compléter les deux threads et options de fin de socket. Cette version dispose d’un port complet, clapet à bille PVC union véritable avec sièges TFE et joints EPDM. (Options pour joints BUNA et de Viton sont disponibles pour la compatibilité avec les médias). La vanne a une pression nominale de 150 lb/po2 à une température nominale de + 73° F. Le corps en PVC convient pour chimique, industriel, d’irrigation ou de piscine et spa. Cette version est livré avec un ressort de PN-52-SR (air-to-open, printemps de ne pas fermer) actionneur pneumatique de taille pour l’alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 4,75 po (12,07 cm)
- Diamètre 3/4 en
- Longueur 7,34 po (18,64 cm)
- Hauteur 10-1/32 po (25,48 cm)
- Taille de la vanne 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions NPT
- Nombre de ports 3-way
- Type d’actionnement Ressort-retour
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau PVC, aluminium
- Numéro de référence du fabricant IC-3WL-10-52-SR
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps PVC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 1" 3-Way L-Port PVC robinet à tournant sphérique W/Spring RET Pneum. actionneur
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit