Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Flèche intégré filtre/régulateur avec manomètre B752GW, Zinc bol, 1/4" NPT, 200 lb/po2

Flèche intégré filtre/régulateur avec manomètre B752GW, Zinc bol, 1/4" NPT, 200 lb/po2

Article nº : WBB601933

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche intégré filtre/régulateur avec manomètre B754FG, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 lb/po2

Flèche intégré filtre/régulateur avec manomètre B754FG, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 lb/po2

Flèche Standard filtre à particules F353F, bol en Poly avec flotteur Drain, 3/8" NPT, 150 lb/po2

Flèche Standard filtre à particules F353F, bol en Poly avec flotteur Drain, 3/8" NPT, 150 lb/po2

Flèche Standard filtre à particules F354F, bol de Zinc/Poly avec flotteur Drain, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Standard filtre à particules F354F, bol de Zinc/Poly avec flotteur Drain, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Mini filtre/régulateur intégré B742g, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/4" Npt, 150 lb/po2

Flèche Mini filtre/régulateur intégré B742g, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/4" Npt, 150 lb/po2

Flèche de coalescence MidFlow filtre F576FW, bol de Zinc, 3/4" NPT, 175 lb/po2

Flèche de coalescence MidFlow filtre F576FW, bol de Zinc, 3/4" NPT, 175 lb/po2

Arrow économie StageAir 1 pinte D7612 sécheuse déshydratants, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 200 lb/po2

Arrow économie StageAir 1 pinte D7612 sécheuse déshydratants, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 200 lb/po2

Flèche Mini régulateur R162g, Zinc, 1/4" Npt, 250 lb/po2

Flèche Mini régulateur R162g, Zinc, 1/4" Npt, 250 lb/po2

Arrow Air Mini régulateur R262g, verre remplie de Nylon, 1/4" Npt, 250 lb/po2

Arrow Air Mini régulateur R262g, verre remplie de Nylon, 1/4" Npt, 250 lb/po2

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

1/4" intégrante standard fil/reg avec jauge, bol en métal avec vue, micron 40, 50 SCFM, 200 PSI max, 5-125 gamme PSI

Poids &Dimensions

  • Profondeur 2-21/32 po (6,75 cm)
  • Prise NPT 1/4 en
  • Largeur 2-21/32 po (6,75 cm)
  • Hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
  • Poids 2,75 lbs (1,25 kg)

Détails du produit

  • Type de bol Zinc
  • CFM 50 CFM
  • Description Filtre/régulateur intégré avec jauge
  • Plage de température 40 à 160 ° F
  • Type Standard
  • Marque Pneumatique de la flèche
  • LB/PO2 lb/po2 200
  • Matériau Zinc
  • Numéro de référence du fabricant B752GW
  • Économies Prix bas tous les jours
  • Couleur Noir
  • Indice micron 40 micros
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
Flèche intégré filtre/régulateur avec manomètre B752GW, Zinc bol, 1/4" NPT, 200 lb/po2

Flèche intégré filtre/régulateur avec manomètre B752GW, Zinc bol, 1/4" NPT, 200 lb/po2

Article nº : WBB601933