Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/4" intégrante intermédiaire fil/reg avec jauge, bol en métal avec vue, vidange auto, 40 micron, SCFM 35, 200 PSI max, 5-125 gamme PSI
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Prise NPT 1/4 en
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
Détails du produit
- Type de bol Zinc
- CFM 30 CFM
- Description Integral intermédiaire filtre/régulateur
- Plage de température 40 à 160 ° F
- Type Intermédiaire
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 175
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant B732FGW
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 40 micros
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche intégral intermédiaire filtre/régulateur B732FGW, bol de Zinc, 1/4" NPT, 175 lb/po2
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires