Prix : 169,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/4" norme coalescents filtre, bol en métal avec vue,.03 micron, SCFM 24, 250 PSI max
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 7-5/8 po (19,37 cm)
- Poids 1,7 lbs (.77 kg)
- Prise NPT 1/4 en
Détails du produit
- Type de bol Zinc
- CFM 24 CFM
- Description Tri-Star filtre coalescent
- Plage de température 40 à 160 ° F
- Flux SCFM 24
- Type Standard
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 250
- Matériau Zinc
- Numéro de référence du fabricant F552W
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 0,03 micro
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Coalescence de Tri-Star flèche filtre F552W, bol de Zinc, 1/4" NPT, 250 lb/po2
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires