Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vente élite 1/8" 7 x 7 galvanisé câble aéronautique
Notre câble importé de 7 x 7 galvanisé Aviation est un produit de haute qualité fabriqué conformément aux Federal Specification RR-W - 410D, rencontre les dimensions et exigences de résistance de MIL-W - 83420 D. Notre câble importé de 7 x 7 galvanisé Aviation est disponible dans une variété de put-ups.
Notre câble importé de 7 x 7 galvanisé Aviation est un produit de haute qualité fabriqué conformément aux Federal Specification RR-W - 410D, rencontre les dimensions et exigences de résistance de MIL-W - 83420 D. Notre câble importé de 7 x 7 galvanisé Aviation est disponible dans une variété de put-ups.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1/8 en
- Résistance moyenne à la rupture 1700 lbs (772,73 kg)
- Longueur 500 pi (152,4 m)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
Détails du produit
- Type de construction Cordes, ficelles & câbles
- Type Câble galvanisé Aviation
- Marque Vente élite
- Quantité par paquet Bobine 1
- Matériau Câble galvanisé à 7 x 7
- Numéro de référence du fabricant 18GC7-C
- Matériau du corps Acier galvanisé
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 30 jours pour matériel
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
92,95 $
Ironclad® EXO2-fase-05-XL Salut-Vis Impact gants, jaune/Orange, 1 paire, XL
Article nº : B2300529
Pas encore évalué
32,95 $
Câble d'aéronef galvanisé Elite Sales 18GC7-C, 1/8 po, 7x7 – bobine de 500 pi
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires