Prix : 1 049,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 1 049,00 .
- Acheter 2+ 999,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
- 1600 pi-lb de couple ultime
- Durabilité inégalée
- Trois avant et trois inverser les paramètres d’alimentation
Poids &Dimensions
- Hauteur 7 1/2 en
- Poids 28 3/4 lbs
- Taille minimale du tuyau 1/2 en
- Largeur 8 1/2 en
- Longueur 25 1/2 en
- Couple de travail 100-1200 lb-pi
- Taille du disque 1 in (2,54 cm)
- Couple maximal 1600 lb-in
Détails du produit
- Type de dispositif de retenue d’enclume Trou d’épingle
- Type de handle Poignée en D
- TR/MIN 4000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/2 en
- CFM @ 90 LB/PO2 10 CFM
- Quantité par paquet 1
- Enclume 6" Prolongé
- LB/PO2 lb/po2 90
- Style Poignée pistolet
- Utilisation SCFM @ 90 PSI Utilisation DE SCFM à 90 PSI SCFM
- Matériel de poignée Aluminium
- Made in USA N
- Plage de couple 100 - 1200 Nm
- Description Air Impact Wrench
- Matériau du boîtier Aluminium
- Marque SUNEX
- Numéro de référence du fabricant SX556-6
- Couleur En aluminium poli
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clé à cliquet pneumatique Sunex Tools SX113, 3/8 po, NPT 1/4 po
Article nº : B982644
Pas encore évalué
185,95 $
219,95 $
SUNEX Tools SX233A 3 "outil de coupure de l’utilitaire avec garde, 1/4" NPT
Article nº : B982792
Pas encore évalué
109,95 $
Économisez 180,00 $ avec ce produit comparable
Article nº : 133710
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
869,00 $
comparer les élémentsSunex® Air Impact Wrench, 1 » Drive Size, 1600 Max Torque
1049,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires