Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Plein 1 HP moteur pour actionner par les travaux les plus exigeants
- Mandrin industriel Erickson pour garantir les accessoires sous un couple élevé
- Poignée composite pour contrôle léger
Poids &Dimensions
- Poids 1,7 lbs (.77 kg)
- Taille de la broche 1/4 po
- Longueur 7,4 po (18,8 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
Détails du produit
- Matériel de poignée Composite
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Broyeur Air Die
- Devoir Lourdes
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM @ 90 LB/PO2 4 CFM
- Type de broyeur Tout droit de mourir
- Marque SUNEX
- Vitesse à vide 20000 tr/min
- Puissance moteur 1 HP
- LB/PO2 lb/po2 90
- Numéro de référence du fabricant SX5210
- Couleur Composite noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Clé à cliquet pneumatique Sunex Tools SX113, 3/8 po, NPT 1/4 po
Article nº : B982644
Pas encore évalué
179,95 $
SUNEX Tools SX233A 3 "outil de coupure de l’utilitaire avec garde, 1/4" NPT
Article nº : B982792
Pas encore évalué
109,95 $
Sunex Tools Air Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 20000 RPM
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires