Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En utilisant 1" bois épais qui prennent en charge jusqu'à 30 lb chacune. Surfaces en bois sont en stratifié thermiquement fusionnée pour résistance aux rayures et taches. Les clayettes sont hauteur réglable par incréments de 1-1/4". Comprend les supports de tablette pour faciliter l’installation et les réglages. Mesures 34-1/2" W x 12" D ensemble. Bibliothèque vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur 34,5 po (87,63 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type Étagère de bibliothèque
- Quantité par paquet 1
- Marque Bois dur
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Numéro de référence du fabricant BCCSMH
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
30" bibliothèque réglable - 36" W x 11-7/8 « D x 30-5/8 » H acajou
Article nº : B239475
Pas encore évalué
609,00 $
Tablette supplémentaire - 34-1/2" W x 11-1/2 « D x 1 » épais Adj. Bibliothèque acajou
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires