Quantité minimale: 5
Prix : 70,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1 » 40 GPM (151 LPM) 10 Micron Spin sur filtre à carburant. Absorbe les particules du carburant jusqu’à 10 microns. Conçu pour l’essence et le carburant diesel. Utiliser avec fill-Rite® Filter Head Kit 700ACCF7017.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
- Connexion de prise 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Gaz, diesel, kérosène, E-15, biodiesel jusqu’à B20
- Description Filtre à particules de remplacement, 1 », 40 Gpm / 10 Micron
- Type de connexion d’entrée NPT
- Matériau du boîtier Microglass (microglass)
- Gallons par minute 40 gal/min (151,42 l)
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec FR4210G, NX3210B
- Mont En ligne
- Prise de courant 1
- Marque Fill-Rite
- LB/PO2 50,0 psi
- Numéro de référence du fabricant F4010PM0
- Type de connexion de prise NPT
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à particules Fill-Rite® 1 po - F4010PM0
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires