Prix : 1 205,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La IS-2PF-10-200-E-A-4 BI-TORQ est une actionnés électriquement 1" port complet SS ball valve à # 150 ANSI standards brides. La valve de classe 150 a une cote de température de 0° F à + 450° F. Sièges TFE et joints TFE sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. La conception du corps split permet de réparation et d’entretien facile. Cette version est livré complete avec un actionneur électrique de BI-200-A-4 115VAC avec enceinte de 4 en aluminium poudre-enduite de NEMA.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,17 po (8,05 cm)
- Diamètre 1/2 en
- Longueur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Hauteur 7-15/32 po (18,97 cm)
- Taille de la vanne 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Actionneur Électrique
- Fin des connexions À brides
- Nombre de ports 2-way
- Type d’actionnement Marche-arrêt
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Soupape : inox ; Actionneur : aluminium
- Numéro de référence du fabricant IS-2PF-10-200-E-A-4
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 1" SS Split corps ANSI 150# brides Ball Valve 115VAC W/NEMA 4
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit