Prix : 189,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce stand d’étape mobile est parfait pour les applications d’accès à faible hauteur. Conçu avec une surface de travail confortable de 16 » de large par 10 » profonde et confortable solide et robuste étape supérieure avec une bande de roulement anti-glissement. Dispose de quatre roulettes de 2 pouces qui roulent facilement et se reposent fermement sur 4 tampons en caoutchouc lorsqu’ils sont utilisés. Navires assemblés. Finition de manteau de poudre grise.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Largeur de pas 16 in (40,64 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 13 in (33,02 cm)
- Profondeur de pas supérieure 10 in (25,4 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur de la plate-forme 1-1/12 pi (.33 m)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 1-11" »
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Printemps chargés roulettes
- Type d’étape Anti-dérapant
- Type Laminage
- Marque Tri-Arc
- Nombre d’étapes 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WLSR001163-WM
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lingettes pour installations de™ industrielles mondiales, 800 lingettes/recharge, 2 recharges/caisse
Article nº : 641193
Pas encore évalué
125,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
1 Step Mobile Steel Step Stand w/ Solide Anti-Slip Top Step - WLSR001163-WM
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires