Prix : 1 135,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Vanne de plaque croquante pour frapper dur supplémentaire et le contrôle
- Conception ergonomique pour le confort de l’opérateur
- Cylindre de précision traitées thermiquement et piston pour la longue vie
- Construction robuste de quatre boulons pour utilisation lourde
- Le meilleur pour : Entretien de l’usine de fonderie et travaux généraux de contacteur
Poids &Dimensions
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 1/2 po
- Bague 0,68 Ronde en
- Alésage 1,125 po (2,86 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Course 2,5 po (6,35 cm)
Détails du produit
- BPM 2450
- Dispositif de retenue de socket Collier ovale
- Description Accident vasculaire cérébral marteau
- CFM moyen 6 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/8 » dans
- CFM haute 24 CFM
- Marque Outil universel
- Matériau Acier
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant UT8651R
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT8651R, 1" course de burinage marteau - rond
1135,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit