Prix : 399,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1" Ultra High Flow Automatic Nozzle for gasoline, diesel, E15, biodiesel to B20 and kerosene. Comprend le ressort d’adhérence sur le bec, l’entrée inclinée pour réduire l’usure du tuyau, les vêtements lourds, le couvercle résistant aux intempéries vert, le verrou ouvert à 3 positions. UL/cUL. Fabriqué aux Etats-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Gaz, diesel, kérosène, E-15, biodiesel jusqu’à B20
- Description 1" Ultra High Flow Buse automatique
- Type de connexion d’entrée NPT
- Matériau du boîtier Aluminium
- Gallons par minute 40 gal/min (151,42 l)
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec FR4210G, NX3210B
- Mont Fin de la tuyauterie de refoulement
- Prise de courant 1
- Marque Fill-Rite
- LB/PO2 50,0 psi
- Numéro de référence du fabricant N100DAU13G
- Type de connexion de prise NPT
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL/cUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fill-Rite® 1" Ultra Hi-Flow Automatic Buses - N100DAU13G
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires