Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Attaches de sécurité fournissent un niveau de sécurité supplémentaire par leur conception de la voiture qui évite le retrait avec un tournevis ordinaire. Transfert de couple maximal & outil positif engagement moyens installation lecteur plus facile avec moins pression & glissement. Torx®-tête d’épingle offre un degré élevé de sécurité. Nécessite peu de pilote correspondant.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Tête Pan ft
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Taille de la perceuse T-25 dans
- Taille N° 10
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Vis autoperceuses inviolables
- Fil plein ou partiel Plein
- Grade 410 en acier inoxydable
- Quantité par paquet 100
- Marque Vis Tamper-Pruf
- En voiture Torx - Pin
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 490340
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
10-16 x 1" sécurité autoperceuse - Pan Torx tête - perceuse #2 Pt - 410 SS - FT - USA - 100 Pk
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit