Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Attaches de sécurité fournissent un niveau de sécurité supplémentaire par leur conception de la voiture qui évite le retrait avec un tournevis ordinaire. Transfert de couple maximal & outil positif engagement moyens installation lecteur plus facile avec moins pression & glissement. Nécessite peu de pilote correspondant.
Vis à tête de bouton sont généralement utilisés à des fins générales avec une couronne inférieure & évidement moins profonde que les vis à tête ronde.
Vis à tête de bouton sont généralement utilisés à des fins générales avec une couronne inférieure & évidement moins profonde que les vis à tête ronde.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Thread Grossier dans
- Tête Bouton ft
- Longueur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Taille de la perceuse T-45 dans
- Taille 3/8-16
Détails du produit
- pays Made in USA
- Description Vis inviolables
- Fil plein ou partiel Plein
- Grade En alliage
- Quantité par paquet 100
- Marque Vis Tamper-Pruf
- En voiture Torx - Pin
- Matériau Acier
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant 75214
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3/8-16 x 1-1/4 » Vis de machine de sécurité - Tête Torx bouton - Acier allié - FT - 100 Pk
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit