Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fan de série AFG sont excellentes pour de nombreuses applications résidentielles et commerciales. Le boîtier est en acier laqué époxy. Les fans sont compacts et peuvent être montés verticalement et horizontalement. Peut être utilisé pour les applications multipoints d’échappement telles que salles de bains, ventilation de toute la maison, conduit stimulant, atténuation du radon et ventilation générale. 766 PI3/MIN.
Poids &Dimensions
- Taille du conduit 10 in (25,4 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 9-13/16 po (24,92 cm)
- Longueur 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur 9-7/16 po (23,97 cm)
Détails du produit
- Gamme haute t/mn 2000-3000 rpm
- T/mn élevé 2 500 tr/min
- Plage de tension 115-120 V
- CFM 766 CFM
- Tension 115 V
- Ampérage 1,91 A
- TR/MIN 2500 rpm
- Puissance en watts 227 W
- CFM haute 766 CFM
- Watts 227 W
- Gamme d’amplis 1-2 A
- Marque Acme Miami
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant AFG-10
- Couleur Bleu
- Sones 8,2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
En ligne Fan 10" avec boîtier en métal
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit