Prix : 7 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce Cabinet d’outil multi-tiroir Mobile dispose d’une capacité de 400 lb par tiroir, les plus robustes de l’industrie. 100 % accès au contenu du tiroir. La poignée ergonomique pleine largeur assure un mouvement lisse et confortable lors de l’ouverture des tiroirs. 4 brevets en instance. Inclut 10 tiroirs de différentes hauteurs - (6) (4) 4" 6". Finition noire. 60" Wx27" Dx37-1/2 « encombrement H. Le tiroir est livré avec le kit diviseur. Coffret est livré avec serrure (keyed différemment) pour garantir à tous les tiroirs. Verrouillage optionnel types (à clé comme clé principale accès, etc.) disponibles. Appelez pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 37-1/2 po (95,25 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids du tiroir 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 10
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Serrure unique
- Type Mobile
- Marque Rousseau Metal
- Matériau Acier
- Style Hauteur comptoir
- Numéro de référence du fabricant R5GKG-3005KD-091
- Couleur Noir
- Type de roue Polyuréthanne
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 6(4"), 4(6")
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kennedy® 11 Compartiment Tiroir Organizer, 23"L x 16-5/16"P x 1-3/8"H, Noir
Article nº : B3131686
Pas encore évalué
119,95 $
829,00 $
569,00 $
99,95 $
Global Industrial™ 26-3/8" x 18-1/8" x 37-13/16" 7 Tiroir Black Roller Tool Cabinet
Article nº : 535364
Pas encore évalué
845,00 $
Global Industrial 25-15/16" x 12-1/16" x 14-3/4" 6 Drawer Black Tool Chest
Article nº : 535366
Pas encore évalué
335,95 $
109,95 $
149,95 $
Rousseau Métal 10 tiroir Cabinet multi-tiroir Mobile - 60" Wx27 « Dx37-1/2 » H noir
7589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires