Prix : 1 185,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La meuleuse de banc IGB-10 10 » possède toutes les fonctionnalités qu’un magasin pourrait souhaiter à un prix avantageux.
- La meuleuse de banc de 10 pouces fonctionne sur une alimentation monophasée de 115 volts et fonctionnera à peu près n’importe où.
- CSA inscrit et approuvé
- Accepte les meules de 10 » x 1 » x 1 »
- Tourne à 1 800 tr/min.
- Roulements à billes entièrement scellésprévent les pannes de la machine.
- Commode de roue 1-1/4 « incluse.
- Livré en standard avec des repose-outils réglables pour la précision.
- Protecteurs d’étincelles à réglage rapide d’une seule pièce.
- La structure coulée solide assure la rigidité et la réduction des vibrations.
- Pour la sécurité de l’opérateur, une lampe de travail LED est incluse.
- Baileigh soutient cette meuleuse de banc de 8 pouces avec une garantie de 1 ans et un support technique à vie de notre équipe compétente.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 4400 lbs
- Taille 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Touret d’affûtage
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Ampérage 7,5 A
- TR/MIN 1800 rpm
- Phase 1
- Aucune vitesse de chargement 1 800 TR/MIN
- Marque Baileigh Industriel
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant IGB-10
- SFPM Unique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baileigh Industrial 10 » Industrial Bench Grinder, Monophasé, 115V, IGB-10
1185,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit