Prix : 1 479,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série RE/REC de ventilateurs centrifuges à entraînement direct offre une excellente solution pour les applications de ventilation résidentielles ou commerciales où le ventilateur doit être monté à l'extérieur du bâtiment. Deux styles de base sont disponibles : les modèles RE avec une base plate pour clignoter directement sur le toit ou les modèles REC avec base flanged pour le montage de bordure. Les modèles RE peuvent également être montés sur un mur extérieur lorsque l'accès au toit n'est pas approprié.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Vitesse de 100 % contrôlable
- Convient aux températures du courant d'air allant jusqu'à 140 degrés F
- Excellente dissipation de chaleur pour une longue durée de vie motrice
- Protection thermique intégrée de surcharge avec réinitialise automatique
- Garantie de cinq ans
- Certifié AMCA Air, AMCA Sound et cULus
Poids &Dimensions
- Largeur 20-13/16 po (52,86 cm)
- Diamètre du ventilateur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 12-11/16 po (32,23 cm)
- Hauteur 12-11/16 po (32,23 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
- Longueur de base 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Toit ou mur
- Nombre de vitesses Variable
- Ampérage 4,40 A
- Puissance en watts 526 W
- TR/MIN 2807 rpm
- Pour une utilisation avec WC15, SCD5
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 526 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 140 degrés F
- T/mn élevé 2 807 tr/min
- CFM 1009 CFM
- Tension 115 V
- Description Grenier / Ventilateur mural
- Vitesse contrôlable Y
- CFM haute 1009 CFM
- Phase 1
- Watts 526 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant RE 10XLT
- Sones 21
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fantech Mounting Clamps FC 10, For 10" Duct, 2/Box
Article nº : B2146258
Pas encore évalué
90,95 $
Ventilateur Despeed Control RPE10, 115V/10A, commutateur d'arrêt
Article nº : B2146499
Pas encore évalué
139,95 $
Fantech 10" Toit Mount Centrifugal Direct Drive Ventilator RE 10XLT, 115V, 1 PH, 1009 CFM
1479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires