Prix : 1 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ventilateurs de commande de courroie montés sur le toit sont conçus pour évacuer l'air des bâtiments commerciaux et industriels. Ces modèles sont pour le montage de toit seulement. Le moteur et la roue sont facilement détachables sans enlever le ventilateur du trottoir. Roulements à billes lubrifiés en permanence (5BDD10 - 5BDD13) et roulements à blocs d'oreiller regreasables (5BDD15 - 5BDD24).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tous les ventilateurs sont répertoriés UL 705 Standard
- Construction en aluminium en aluminium solide durable avec des accolades de soutien en acier
- Températures d'inlet jusqu'à 170 oF
- Roue inclinée vers l'arrière de ventilateur en aluminium
- Équipé d'un écran d'oiseau intégré pour protéger la décharge
- Compartiment moteur refroidi à l'extérieur
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 22-7/8 po (58,1 cm)
- Hauteur 22-7/8 po (58,1 cm)
Détails du produit
- T/mn élevé 1 819 tr/min
- CFM 1197 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- TR/MIN 1819 rpm
- Phase 1
- CFM haute 1197 CFM
- Marque Fantech
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 5BDD10BB-A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fantech Roof Mount Damper 5ACC12RD, 12" x 12"
Article nº : B2146232
Pas encore évalué
88,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC17FT, 17-1/2" Square x 12"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146290
Pas encore évalué
385,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC17FS, 17-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146289
Pas encore évalué
285,95 $
Fantech 10" Roof Ventilator Belt Drive Downblast 5BDD10BB-A, 1/4 HP, 115/230V, 1 PH, 1197 CFM, ODP
1579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires