Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Tous les ventilateurs sont répertoriés UL 705 pour l'électricité et UL 762 pour restauranté aux Etats-Unis seulement
- Modèles 5DBU10 - 5BDU24 sont adaptés à l'application de mur
- Températures d'inlet jusqu'à 300 oF
- Bande de vent entièrement soudée
- Compartiment moteur refroidi à l'extérieur
- Certifié AMCA et cULus
Poids &Dimensions
- Largeur 23-7/8 po (60,64 cm)
- Diamètre du ventilateur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 23-3/8 po (59,37 cm)
- Hauteur de base 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 23-3/8 po (59,37 cm)
- Longueur de base 19 in (48,26 cm)
- Poids 110 lbs (50 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Toit
- Puissance en watts 187 W
- TR/MIN 1580 rpm
- Pour une utilisation avec 5ACC01MS (en)
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier galvanisé
- Entrée de puissance de crête du ventilateur 187 BHP
- Température de fonctionnement Jusqu'à 300 ° F
- T/mn élevé 1 580 tr/min
- CFM 1179 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Ventilateur Upblast
- Vitesse contrôlable N
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Phase 1
- CFM haute 1179 CFM
- Type de moteur ODP
- Watts 187 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5BDU10BB-A
- Sones 14,3
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications AMCA Air, AMCA Sound, UL Standard 705 -762, Complies with NFPA 96
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Roof Mount Damper 5ACC12RD, 12" x 12"
Article nº : B2146232
Pas encore évalué
87,95 $
Fantech Grease Collector Box 5ACC00GC, 14" x 5", acier galvanisé
Article nº : B2146236
Pas encore évalué
279,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC17FS, 17-1/2" Square x 8"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146289
Pas encore évalué
279,95 $
Fantech Fixed Non-Ventilated Curb 5ACC17FT, 17-1/2" Square x 12"H, Galvanized Steel
Article nº : B2146290
Pas encore évalué
379,95 $
Fantech 10" Roof Ventilator Belt Drive Upblast 5BDU10BB-A, 1/4 HP, 115/230V, 1 PH, 1179 CFM, ODP
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires