Prix : 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Rayonnage avec AkroBins® en acier
Style libre
Idéalement organise des petites pièces et composants. AkroBins® en polypropylène incassable disposent d’un espace généreux étiquette, poignées de doigt pour un maniement aisé, arrêts antiglisse et nervures renforcées. Étagères en acier robustes sont finis avec un émail gris durable et sont facile à assembler. Rayonnage de style ouvert a bretelles étrier pour une meilleure stabilité. 12 "D étagères chaque ont 400 lb capacité. 18 "D étagères chaque ont 375 lb capacité. Choisissez parmi 3 bin couleurs : bleu, rouge ou jaune.
Style libre
Idéalement organise des petites pièces et composants. AkroBins® en polypropylène incassable disposent d’un espace généreux étiquette, poignées de doigt pour un maniement aisé, arrêts antiglisse et nervures renforcées. Étagères en acier robustes sont finis avec un émail gris durable et sont facile à assembler. Rayonnage de style ouvert a bretelles étrier pour une meilleure stabilité. 12 "D étagères chaque ont 400 lb capacité. 18 "D étagères chaque ont 375 lb capacité. Choisissez parmi 3 bin couleurs : bleu, rouge ou jaune.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Poids 92 lbs (41,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 10
- Nombre de bacs 28
- Matériau du bac Polypropylène
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Bleu
- Matériau Acier
- Style Ouvert
- Capacité des étagères 375 lbs (170,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant 603474BL
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 20(D), 8(E)
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial™ 10 Étagères en acier ouvert avec 28 bacs Akro 36"X18"X73"
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange