Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ferronnier de luxe de 100 tonnes - 3 Phase, 460V w/ Pack accessoire hydraulique - Edwards IW100DX-3P460-AC

Ferronnerie de luxe de 100 tonnes - 3 phases, 460V avec pack d’accessoires hydrauliques - Edwards IW100DX-3P460-AC

Article nº : WBB2220163

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Ferronnier de luxe de 100 tonnes - 3 Phase, 460V w/ Pack accessoire hydraulique - Edwards IW100DX-3P460-AC
  • Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 1/4-20

    2,82 $

  • AB8100SC homme en métal - casque auto-obscurcissant - contrôle de teinte Variable 9-13

    159,95 $

Prix : 75 749,00 $

Quantité

Idéal pour le grand atelier Cinq postes de travail chargés Cisaillement de tige intégré pour barre carrée et ronde 18 « Cisaillement à barre plate dédié Coper Notcher Contrôle électrique de la course ANSI B11,5-1988R (02) Contrôles approuvés ETL / UL Conforme Une brute d’un ferronnier, le edwards 100 Ton Deluxe JAWS Ironworker dispose d’une construction ultra-fonctionnelle et d’un puissant moteur de 10 ch. Les caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage, un cisaillement à barre plate de 18 « de large, un cisaillement d’angle, un coper Notcher et un cisaillement de tige intégré spécial pour une barre carrée et ronde solide. Le pack d’accessoires hydrauliques en option permet à votre ferronnier d’agir comme source d’alimentation pour notre gamme croissante d’outils d’accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube / tuyau de 10 tonnes, la presse d’atelier de 20 tonnes et la presse d’atelier de 40 tonnes.

Caractéristiques & avantages :
  • Idéal pour le Grand Magasin
  • Cinq postes de travail chargés
  • Cisaille à tige intégrée pour barre carrée et ronde
  • Cisaille à barre plate de 18 po
  • Coper Notcher dédié
  • Contrôle de l’AVC électrique
  • ANSI B11,5-1988R(02) Conforme
  • Contrôles approuvés ETL/UL
  • Brute d’un ironworker, l’Edwards 100 Ton Deluxe JAWS Ironworker est doté d’une construction ultra-robuste et d’un puissant moteur de 10 ch. Les caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage, un cisaillement à barre plate de 18 « de large, un cisaillement d’angle, un coper Notcher et un cisaillement de tige intégré spécial pour une barre carrée et ronde solide.
  • Le pack d’accessoires hydrauliques optionnel permet à votre ferronnerie d’agir comme source d’énergie pour notre gamme croissante d’outils accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube de 10 tonnes / pipe Bender, 20 Ton Shop Press et 40 Ton Shop Press.


Poids &Dimensions

  • Épaisseur maximale du poinçon 1-1/16 » Dia. en 1 »
  • Max 'Coper Notcher Epaisseur 1/2 po

Détails du produit

  • Capacité de cisaillement d’angle 6 "x 6" x 1/2"
  • Description Ferronnier de luxe de 100 tonnes
  • pays Made in USA
  • Capacité de la barre plate 1/2 » x 18 », 3/4 » x 14 », 1 » x 10 »
  • Tension du moteur 460 V
  • Phase 3
  • Marque Edwards
  • Évaluation 100 tonnes
  • Série Mâchoires
  • Stations d’outillage Coper Notcher intégré &Rod Shear
  • Pack d’accessoires hydrauliques inclus Oui
  • Numéro de référence du fabricant IW100DX-3P460-AC

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ferronnier de luxe de 100 tonnes - 3 Phase, 460V w/ Pack accessoire hydraulique - Edwards IW100DX-3P460-AC

Ferronnerie de luxe de 100 tonnes - 3 phases, 460V avec pack d’accessoires hydrauliques - Edwards IW100DX-3P460-AC

Article nº : WBB2220163

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ferronnier de luxe de 100 tonnes - 3 Phase, 460V w/ Pack accessoire hydraulique - Edwards IW100DX-3P460-AC
    Ferronnier de luxe de 100 tonnes - 3 Phase, 460V w/ Pack accessoire hydraulique - Edwards IW100DX-3P460-AC
    Ferronnier de luxe de 100 tonnes - 3 Phase, 460V w/ Pack accessoire hydraulique - Edwards IW100DX-3P460-AC
    Ferronnier de luxe de 100 tonnes - 3 Phase, 460V w/ Pack accessoire hydraulique - Edwards IW100DX-3P460-AC
    Ferronnier de luxe de 100 tonnes - 3 Phase, 460V w/ Pack accessoire hydraulique - Edwards IW100DX-3P460-AC
    Ferronnier de luxe de 100 tonnes - 3 Phase, 460V w/ Pack accessoire hydraulique - Edwards IW100DX-3P460-AC
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant