Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ferronnerie de 100 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW100-1P230

Ironworker 100 Ton - 1 Phase, 230V - Edwards IW100-1P230

Article nº : WBB2220132

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Ferronnerie de 100 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW100-1P230
  • Amortisseur de choc et de vibration, goujon fileté, 1 po  de diamètre, 0,75 po de hauteur, filetage 1/4-20

    2,82 $

  • AB8100SC homme en métal - casque auto-obscurcissant - contrôle de teinte Variable 9-13

    159,95 $

Prix : 57 179,00 $

Quantité

Le workhorse Quatre postes de travail disponibles Cisaillement d’angle haute capacité Station d’outillage ouverte universelle Contrôle de course électrique ANSI B11,5-1988R (02) Contrôles approuvés ETL / UL ConformesSi vous recherchez la polyvalence et la puissance, le ferronnier EDWARDS 100 Tonnes JAWS est parfait pour votre atelier. Les caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage, un cisaillement à barre plate de 14 po de large, un cisaillement d’angle de grande capacité et une station d’outillage ouverte universelle conçue pour les accessoires d’outillage en option vous permettant de sélectionner l’outil parfait pour vos besoins. Le pack d’accessoires hydrauliques en option permet à votre ferronnier d’agir comme source d’alimentation pour notre gamme croissante d’outils d’accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube / tuyau de 10 tonnes, la presse d’atelier de 20 tonnes et la presse d’atelier de 40 tonnes.

Caractéristiques & avantages :
  • Le bourreau de travail
  • Quatre postes de travail disponibles
  • Cisaillement d’angle haute capacité
  • Station d’outillage ouverte universelle
  • Contrôle de l’AVC électrique
  • ANSI B11,5-1988R(02) Conforme
  • Contrôles approuvés ETL/UL
  • Si vous recherchez la polyvalence et la puissance, le forgeron Edwards 100 Ton JAWS est parfait pour votre atelier. Les caractéristiques standard comprennent un ensemble de poinçonnage, un cisaillement à barre plate de 14 po de large, un cisaillement d’angle de grande capacité et une station d’outillage ouverte universelle conçue pour les accessoires d’outillage en option vous permettant de sélectionner l’outil parfait pour vos besoins.
  • Le pack d’accessoires hydrauliques optionnel permet à votre ferronnerie d’agir comme source d’énergie pour notre gamme croissante d’outils accessoires hydrauliques innovants, tels que le tube de 10 tonnes / pipe Bender, 20 Ton Shop Press et 40 Ton Shop Press.


Poids &Dimensions

  • Épaisseur maximale du poinçon 1-1/16 » Dia. en 1 »

Détails du produit

  • Capacité de cisaillement d’angle 6 "x 6" x 1/2"
  • Description Ferronnerie de 100 tonnes
  • pays Made in USA
  • Capacité de la barre plate 3/4 » x 14 », 1 » x 10 »
  • Tension du moteur 230 V
  • Phase 1
  • Marque Edwards
  • Évaluation 100 tonnes
  • Série Mâchoires
  • Stations d’outillage Open Station
  • Pack d’accessoires hydrauliques inclus Non
  • Numéro de référence du fabricant IW100-1P230

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Ferronnerie de 100 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW100-1P230

Ironworker 100 Ton - 1 Phase, 230V - Edwards IW100-1P230

Article nº : WBB2220132

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Ferronnerie de 100 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW100-1P230
    Ferronnerie de 100 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW100-1P230
    Ferronnerie de 100 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW100-1P230
    Ferronnerie de 100 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW100-1P230
    Ferronnerie de 100 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW100-1P230
    Ferronnerie de 100 tonnes - 1 phases, 230V - Edwards IW100-1P230
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant