Prix : 5 945,00 $
Les clients ont également été consultés
- Générateur de PTO de haute qualité avec sortie continue 10KW
- Lourds monophasé, sans balais (condensateur) de conception pour la performance sans entretien
- 100 % cuivre enroulement, régulation automatique de tension, classe d’isolation H
- Durée de vie des roulements sans entretien
- En aluminium et boîtier en acier pour un maximum de durabilité et de légèreté
- Boîte de vitesses robustes en fonte mono-étage
- Protection contre les surcharges disjoncteur magnétique avec une protection individuelle pour la sécurité et précision
- 4" compteur de trois Bar LED offre un affichage précis de la production de Hertz, Volts et ampères
- Conception anti-goutte
- Simultaneous 120V et sortie 240V
- Prise de courant complet
- Standard 1-3/8", arbre d’entrée 6-spline
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Longueur 39 in (99,06 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Poids 236 lbs (107,27 kg)
Détails du produit
- Évalué Watts 10 kW W
- Tension 120/240 V
- Amplis notés 40 A
- Points de vente 2
- Type de sortie 120V Duplex, Nema 1450R
- Marque IMD
- Matériau Acier, aluminium, cuivre
- Numéro de référence du fabricant 10012P
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Pièces limitées de 2 ans, 1 ans de main-d’œuvre
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
quelle est la montée en flèche RATED WATTS
Question posée par : Eddie Cockman, 07, 2019 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 08, 2019
Le fournisseur ne publie ni n'offre de cotes pour les watts de surtension pour leur produit. Ils disent que l'unité va monter en puissance pour la fraction de seconde que l'élément branché attire pour répondre à la pointe électrique, mais ils ne sont pas prêts à mettre un nombre spécifique sur ce que ce pic de surtension est. Règle de base est d'environ 1,000W de la plupart des fabricants de l'industrie.
-
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
115,95 $
Kit générateur de IMD 10012P, 10 000 Watts, AVR PTO
5945,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires