Prix : 609,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Manivelle de main de soudage de série 100W, cadre robuste en forme de « U », toute construction en acier, assemblage de freins fournit une friction réglable au tambour de frein ou de verrouillage, roulements composites pour une rotation lisse
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
- Longueur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 100 pi (30,48 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 100 pi (30,48 m)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Câble/cordon/tuyau inclus Non
- Type de lecteur/retour Manivelle
- Type Enrouleur de câble de soudage
- Pour une utilisation avec Gaz de soudage
- Marque Coxreels
- LB/PO2 lb/po2 200
- Série 100 W
- Matériau Acier
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Numéro de référence du fabricant 112WL-1-100
- Inlet 1/4
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Commentaires du Web
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Câble de soudage de la série 100W : 1/4" Twin, 100' Hose/Cable, 200 PSI, Less Hose
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires