Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SANI-LAV 1061L valve Kit de remplacement (1 ch. 1053, 1055 & 1056 - Convient à toutes les vannes)
Kit de réparation de soupape pour toutes les vannes SANI-LAV, éviers et station de lavage. Matériau en laiton et acier inoxydable de construction. Convient à toutes les vannes SANI-LAV série 100. Vendu un chacun et travaille pour le côté chaud et froid.
Kit de réparation de soupape pour toutes les vannes SANI-LAV, éviers et station de lavage. Matériau en laiton et acier inoxydable de construction. Convient à toutes les vannes SANI-LAV série 100. Vendu un chacun et travaille pour le côté chaud et froid.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Marque Sani-Lav ( Sani-Lav )
- Description Remplacement de la vanne
- Numéro de référence du fabricant 1061L
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF NSFANSI 372 à faible avance
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de remplacement de valve SANI-LAV 1061L (1 ch. 1053L, 1055L - 1056 - Fits All Valves)
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires