Souvent achetés ensemble
Prix : 945,00 $
✓ capacité de 1200 lb
✓ Déplace facilement les colis lourds
Faites bouger les choses avec ce convoyeur à™ rouleaux droits industriel mondial. Conçu avec un rouleau en acier galvanisé, ce convoyeur a une capacité de poids de 1200 lb, ce qui vous aide à déplacer facilement des colis et des conteneurs lourds. Conçu avec des rouleaux gravitaires à rotation libre qui améliorent la vitesse et l’efficacité globales, ce convoyeur de 24 pouces de large est idéal pour une utilisation dans les installations d’expédition / réception, de fabrication et d’emballage.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Poids 196,62 lbs (89,37 kg)
- Entre la largeur du cadre 21 in (53,34 cm)
- Centre d’essieu 3 in (7,62 cm)
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Calibre 16 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Convoyeur droit
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Robuste
- Section de convoyeur Ligne droite
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 24 » Angle End Stop & Quincaillerie pour convoyeurs à rouleaux, acier de calibre 12
Article nº : 293189
Pas encore évalué
76,95 $
Convoyeur gravitaire incurvé mondial industriel™ à 90°, 21 » entre les cadres, rouleaux coniques
Article nº : 293191
Pas encore évalué
1 019,00 $
Table de transfert à billes Global Industrial 24 « L, 21 » W entre cadres, centre à™ billes 3 »
Article nº : 293270
Pas encore évalué
499,00 $
Table de transfert à billes Global Industrial 36 « L, 21 » W entre cadres, centre à™ billes 3 »
Article nº : 293271
Pas encore évalué
669,00 $
Convoyeur à™ rouleaux droits de 10 pieds industriel mondial, 21 » entre châssis, centres à rouleaux de 3 pouces
945,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires